Panasonic(パナソニック)
引掛シーリングプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39992393
品番
DH8542BP
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)
125
仕様
2P
色
黒
定格電流(A)
6
吊下荷重N(kgf)
50(5)まで