曜日別特売
ST1/2 ビニールステップル カワグチ 39993014

ビニールステップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
サイズ0.5
内容量1箱(100個)注文コード39993014品番ST1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル長さ(mm)14.7グレーサイズ0.5線径(Φmm)1.6肉厚(mm)ビニール:0.5以上呼び0.5内幅(mm)5.5適合電線0.5mm2×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 電線その他
その他業種

No.1 白、白い色で安いという事でこちらを購入しました。

対象商品 : 39989365
2022-11-19
用途: 商品は問題ありません
製造業

商品は問題ありませんが、サイズを間違って買ってしまいました。良く確認すべきだと反省しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする