KSO-M02 置場標識(マグネット) グリーンクロス 39993154

置場標識(マグネット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容アセチレンボンベ置場
内容量1枚注文コード39993154品番KSO-M02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。
責任者名の記入が可能です。
軽量の素材で設置も簡単です。

用途現場の整頓や事故防止等表示内容アセチレンボンベ置場取付マグネット材質マグネット質量(g)270寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1アズワン品番64-6584-66メーカー商品コード6300001823
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする