グリーンクロス
一般安全標識(マグネット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
火元取扱責任者
作業主任者
作業責任者
責任者
取扱主任者
運転士
作業指揮者
電気取扱責任者
取扱責任者
火元取扱責任者
火元責任者
消火器
質量(g)
30
110
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39993608
品番
QS-M38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途
当該情報の指示に
表示内容
火元取扱責任者
取付
マグネット
材質
マグネット
質量(g)
30
アズワン品番
64-6588-80
メーカー商品コード
6300002233
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×65×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る