周囲温度(℃)0~50付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ ナット4式、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚質量(kg)67タイプ横型出力(kW)0.15種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:デミスタ周波数(Hz)50/60/60電流(A)6.9/7.0/7.0電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:1.6、60Hz:2.25騒音値(dB)81/83最大風量(m3/min)50Hz:17、60Hz:20耐熱クラス155(F)吸気温度(℃)50捕集効率(%)99.5吸込口径(Φmm)148RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合