周囲温度(℃)0~50付属品ボルト+ナット4式、吊りボルト2個、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚質量(kg)69タイプ縦型出力(kW)0.15種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:テーパ筒周波数(Hz)50/60/60電流(A)6.9/7.0/7.0電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:1.5、60Hz:2.15騒音値(dB)78/83最大風量(m3/min)50Hz:13.5、60Hz:15.5耐熱クラス155(F)吸気温度(℃)50捕集効率(%)98.8吸込口径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合