周囲温度(℃)0~50付属品ボルト+ナット4式、吊りボルト2個、圧着端子7個(1個予備)質量(kg)78タイプ縦型出力(kW)2.2種類フロントパーツ:デミスタ、バックパーツ:デミスタ周波数(Hz)50/60/60電流(A)10.2/10.4/10.4電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:1.6、60Hz:2.3騒音値(dB)81/85最大風量(m3/min)50Hz:22、60Hz:26耐熱クラス無吸気温度(℃)50捕集効率(%)99.2吸込口径(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合