環境改善機器 ミストレーサ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)200最大風量(m3/min)50Hz:17.5、60Hz:21注文コード39996645品番CRM-H22-V23
販売価格(税込)¥526,900
販売価格(税別)
479,000

ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。

周囲温度(℃)0~50付属品ボルト+ナット4式、吊りボルト2個、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚質量(kg)78タイプ縦型出力(kW)2.2種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:フィルタ周波数(Hz)50/60/60電流(A)10.2/10.4/10.4電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:1.6、60Hz:2.3騒音値(dB)81/85最大風量(m3/min)50Hz:17.5、60Hz:21耐熱クラス吸気温度(℃)50捕集効率(%)99.7吸込口径(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,750/税込1,925
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする