寸法A(mm)25寸法B(mm)19寸法C(mm)22寸法D(mm)41.6寸法GC(mm)7寸法GD(mm)6.5寸法HD(mm)10.5寸法K(mm)14寸法KK(mm)M12×1.5寸法LL(mm)73寸法MB(mm)M26×1.5寸法MM(mm)14寸法P(mm)28.3寸法P1(mm)29.5寸法RD(mm)11.5寸法T(mm)7寸法V(mm)16寸法WF(mm)23チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式復動形付属品-接続口径Rc1/8形式一山クレビス形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)12給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法CP(mm)37スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)0.639寸法CA(mm)183寸法CB(mm)18スイッチ形番T2H寸法CC(mm)12寸法CH(mm)35寸法CJ(mm)146寸法CL(mm)32寸法CM(mm)30寸法CO(mm)26寸法CQ(mm)10