用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風内径(Φmm)49吸込口径(Φmm)スライドダンパ吸込口径s(Φmm)スライドダンパ吐出口外径(Φmm)49出力(kW)0.04電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66質量(kg)3タイプ標準形回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向下部水平吐出