曜日別特売
9159‐08 WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011318

WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード40011318品番9159‐08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。
5色展開。ファスナーはYKK金属。

用途
熱中症対策、猛暑対策
サイズMカーキ材質綿100%仕様袖口マジックテープ調整可能、襟刺し子模様デザイン、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE(R)加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、コードストッパー、アームタック、リベット胸囲(cm)114.5混率(%)綿100肩幅(cm)43.5袖丈(cm)58着丈(cm)66裾廻り(cm)114.5、(ゴム上がり)76.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする