曜日別特売
9109‐811 WIND ZONE ミニリップ・ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011564

9109‐811 WIND ZONE ミニリップ・ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011564
9109‐811 WIND ZONE ミニリップ・ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011564

WIND ZONE ミニリップ・ジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
内容量1着注文コード40011564品番9109‐811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらっとした着心地の風漏れ防止裏PAコーティング加工を施し、体に風が巡回しやすく着用した際の際立つ快適さを実感できます。
耐摩耗にも優れた生地でさらに撥水加工が汚れをガードし長く愛用出来ます。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途熱中症対策、猛暑対策サイズXLN・ネイビー材質ポリエステル100%仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、内側垂れ防止ループ、コードストッパー、オリジナル刻印ファスナー、アームタック胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50.5袖丈(cm)62着丈(cm)68機能軽量、防風、耐摩耗、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス裾廻り(cm)117、(ゴム上がり)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする