9192‐123 WIND ZONE ミニリップ・迷彩ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011668

9192‐123 WIND ZONE ミニリップ・迷彩ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011668
9192‐123 WIND ZONE ミニリップ・迷彩ベスト (服のみ) CUC(中国産業) 40011668

WIND ZONE ミニリップ・迷彩ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
迷彩ホワイト
内容量1着注文コード40011668品番9192‐123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

目を引くリップ迷彩プリントを施した引き裂きに強いポリエステル生地に風漏れ防止の裏PAコーティング加工を施し、
猛暑への実用性とデザイン性をコスパが高い内容で仕上げました。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途熱中症対策、猛暑対策サイズM迷彩ホワイト材質ポリエステル100%仕様左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、コードストッパー、ベタつき防止襟裏メッシュ、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、内側垂れ防止ループ、風漏れ防止裾総ゴム仕様、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、風漏れ防止袖ぐりパイピング、快適なチンガード付胸囲(cm)114.5混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43.5着丈(cm)66機能軽量、防風、耐摩耗、ミリタリー、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス裾廻り(cm)114.5、(ゴム上がり)76.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする