曜日別特売
9169‐130 WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011869

WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
タイガー迷彩ホワイト
内容量1着注文コード40011869品番9169‐130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

色出しからこだわったオリジナルタイガー迷彩とワーカーに涼風を直結する機能性が充実した裏アルミコーティング。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途
熱中症対策、猛暑対策
サイズMタイガー迷彩ホワイト材質ポリエステル100%仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー胸囲(cm)110.5混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44.5袖丈(cm)58着丈(cm)64機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ミリタリー、ユニセックス裾廻り(cm)104.5、(ゴム上がり)62.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする