曜日別特売
9169‐131 WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011923

9169‐131 WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011923
9169‐131 WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ) CUC(中国産業) 40011923

WIND ZONE アルミコーティング・迷彩ジャケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXL
タイガー迷彩グレー
内容量1着注文コード40011923品番9169‐131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

色出しからこだわったオリジナルタイガー迷彩とワーカーに涼風を直結する機能性が充実した裏アルミコーティング。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途
熱中症対策、猛暑対策
サイズXLタイガー迷彩グレー材質ポリエステル100%仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50.5袖丈(cm)62着丈(cm)68機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ミリタリー、ユニセックス裾廻り(cm)117、(ゴム上がり)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする