トンボ鉛筆
4色ボールペン リポーター4 スモーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
色(軸)
透明ピンク
透明
透明ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
40014985
品番
BC-FRC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
色(軸)
透明ピンク
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性インク
色数
4色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字