曜日別特売
25mm×300mm角 PFAシート ニチアス 40019009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
厚さ(mm)25
寸法(mm)300角
内容量1枚注文コード40019009品番25mm×300mm角
参考基準価格(税別)¥357,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。

厚さ(mm)25寸法(mm)300角連続使用温度(℃)最高:+260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする