吾妻商会(AZUMA)
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
40019727
品番
301-1.0HM
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途
車両等の通行が出来ない箇所に設置
材質
アルミニウム
仕様
HIP高輝度反射シート
文字内容
通行止
寸法(Φmm)
600
取付金具
組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
注意
※車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500