曜日別特売
IZF10-P-HB IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMC 40022045

※8-M14-3-IZF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(P)PNP出力付属品【電源ケーブル・ACアダプタ】(H)e-conコネクタ、(B)ブラケット注文コード40022045品番IZF10-P-HB
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
風量(m3/min)(-)0.66出力仕様(P)PNP出力付属品【電源ケーブル・ACアダプタ】(H)e-conコネクタ、(B)ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする