曜日別特売
IZF21-U イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMC 40022535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個フィルターフィルタ付属注文コード40022535品番IZF21-U
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ブラケットなし電源コード(m)3フィルターフィルタ付属最大風量(m3/min)1.8入出力NPN入出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする