IZF31-P-BS IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC 40023698

※8-M14-3-IZF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様(S) 自動清掃ユニット付フィルター(-) なし注文コード40023698品番IZF31-P-BS
参考基準価格(税別)¥96,530販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様(S) 自動清掃ユニット付ブラケット(B) ブラケット付属電源コード(m)(-) 3フィルター(-) なし最大風量(m3/min)(31) 4.4入出力(P) PNP入出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする