曜日別特売
CMK2-TA-32-25-T2H-D-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD 40054551

 

CMK2-TA-32-25-T2H-D-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD 40054551
CMK2-TA-32-25-T2H-D-Y タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD 40054551

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)25作動方式復動形注文コード40054551品番CMK2-TA-32-25-T2H-D-Y
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)25形式ロッド側トラニオン形チューブ内径(Φmm)32スイッチ形番T2Hスイッチ数2個付付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)作動方式復動形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1保証耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.424寸法A(mm)23寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法D(mm)33.6寸法F(mm)36寸法HA(mm)35寸法K(mm)14寸法KK(mm)M10×1.25寸法LL(mm)69寸法MB(mm)M26×1.5寸法MM(mm)12寸法T(mm)6寸法V(mm)16寸法WF(mm)23寸法X(mm)131寸法TB(mm)5.5寸法TD(mm)10寸法TE(mm)11寸法TF(mm)17.5寸法TG(mm)90.5寸法TH(mm)39寸法TL(mm)12寸法TM(mm)40寸法TN(mm)64寸法TR(mm)80寸法TS(mm)100寸法GC(mm)5.5寸法GD(mm)4.5寸法RD(mm)9.5寸法HD(mm)8.5寸法P(mm)24.3寸法P1(mm)25.5角度θ(°)15
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする