JCMBZ32-150 JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ32) SMC 40064797

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ32)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) M5ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード40064797品番JCMBZ32-150
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする