曜日別特売
JCMM25TR-125F JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR) SMC 40066818

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)125
ロッド先端ねじ(F) めねじ
取付ナット(-) 取付ナットなし
内容量1個注文コード40066818品番JCMM25TR-125F
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじ取付ナット(-) 取付ナットなしストローク(mm)125取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする