JCMMZ32-25F JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ32) SMC 40069112

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ32)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端ねじ(F) めねじ
取付ナット(-) 取付ナットなし
内容量1個注文コード40069112品番JCMMZ32-25F
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじ取付ナット(-) 取付ナットなしストローク(mm)25取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする