曜日別特売
JMDBB45TF-125 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm SMC 40074633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:45mm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド注文コード40074633品番JMDBB45TF-125
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする