曜日別特売

部品 150mm 電子ディスクグラインダ GA6021C

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状図番7
内容量1個注文コード40078798品番227529-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
部品名称スパイラルベベルギヤ11A形状図番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40078974
2020-09-07
用途: 金属切断等

125mmの本体に150mmの切断砥石を取り付け使用するため、125mmのカバーでは合わない、カバーなしでは危険なので購入。ガタつくこともなく取り付け出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする