曜日別特売

部品 180mm ディスクグラインダ GA7061F

(1件のレビュー)
取扱い終了
形状図番2
内容量1個注文コード40079708品番234391-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20
部品名称コンプレッションスプリング8形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40079918
2021-02-04
用途: 鉄板の溶接取り

マキタの180mmディスクグラインダーGA7061Fより型式が古いものを使用しています。
コードが断線したので、現行GA7061Fの部品を代用しましたが使えました。
2.0mm^2×2 コード長2.5mです。100Vのモーターですが、180mmディスクグラインダーには他メーカーも2.0㎜^2×2を使っているようです。ご参考まで。
納期が1週間~10日程必要でした。納期がかかるため、評価は普通とさせて頂きましたが、
部品を手軽に買えるようになったため、非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする