EXA-C6-02C-3 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD 40127385

EXA-C6-02C-3 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD 40127385
EXA-C6-02C-3 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD 40127385

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径ワンタッチ継手Φ6注文コード40127385品番EXA-C6-02C-3
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易

寸法A(mm)52寸法B(mm)28寸法C(mm)8寸法D(mm)45寸法E(mm)48.5寸法F(mm)-作動方式パイロット式ポート数2接続口径ワンタッチ継手Φ6電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24オプションなし材質H-NBR(シール)質量(g)56C1.6[dm3/(s・bar)>]保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)b0.45消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7接続チューブ外径Φ6外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40127385
2017-01-09
用途: 水草水槽のCO2添加用
医療・福祉・介護関連業

発熱も全くなく、24Vの動作も
注文コード:22291675
商品名:ACアダプタ 24V 1A ≪ 共立電子産業 ≫
のACアダプターで全く問題ありませんでした。
耐用はまだ不明ですが非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40127385
2017-04-03
用途: Co2添加
製造業

電源ON時にカチっと音がしますが 気になる事はないですね
シグナル電球があれば確認できますが無いのであれば良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする