定格電圧(V)DC24接続口径Rc1/4ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc質量(kg)0.36消費電力(W)8.1定格電圧DC24Vコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)21オリフィス径(Φmm)TOP:1.5、BODEY:1.5寸法B(mm)63.5寸法C(mm)52耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)[空気]0.7、[水・灯油]0.7取付姿勢自在皮相電力(VA)[保持時]50Hz:14、60Hz:11、[起動時]50Hz:20、60Hz:16雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム流量特性C[dm3/(s・bar)]:(TOP)0.29(BODY)0.29、b:(TOP)0.64(BODY)0.53、Cv値:(TOP)0.09(BODY)0.09