曜日別特売
2365 スピーカー背面制振吸音 エーモン 40128322

2365 スピーカー背面制振吸音 エーモン 40128322
2365 スピーカー背面制振吸音 エーモン 40128322
2365 スピーカー背面制振吸音 エーモン 40128322

スピーカー背面制振吸音

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(2枚)注文コード40128322品番2365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オリジナル3層構造により音がハッキリ聞こえる!
スピーカー背面のドアアウターパネルに貼るだけの簡単施工。
ドアスピーカー背面の音の反射を効果的にコントロールする。
オリジナルの3層構造により音がハッキリ聞こえる。
イノアック製高性能制振制材採用。

材質
制振材:基材/ブチルゴム
粘着材/特殊ゴム系粘着材
防音材/ポリエチレン発泡体
吸音材/ウレタンフォーム
厚さ(mm)25サイズ(mm)195×195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40128322
2017-09-07
用途: デッドニング

軽自動車でカーオーディオやってます。今までドアスピーカーの背面はレアルシルトディフュージョンを貼ってましたが、低音のぼやけが気になる為、吸音効果に特化してそうなこちらの商品に交換してみました。狙い通り低音は締まり、中高音もフラットに近づきました。ディフュージョンが悪いのではなく、鉄板が薄い車のスピーカー背面にはこちらの方が向いてるって事だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする