曜日別特売
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002

 

CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
CGW019 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 40130002
モノタロウ

ギアレンチ コンビネーション

(96件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)19
寸法S(mm)19
全長(mm)238(248)
全長L(mm)238(248)
内容量1個注文コード40130002品番CGW019
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。

用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ全長(mm)238(248)歯数72質量(g)280呼び寸法(mm)19全長L(mm)238(248)寸法S(mm)19寸法D1(mm)40.9(40.5)寸法D2(mm)36.5(35)寸法T1(mm)8.3(7.4)寸法T2(mm)11.3送り角度(°)5ラチェット機構あり
注意
※用途以外には使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 自家用車を空港に長期にわたって駐車しますが、その際にバッテリーを外して駐車します。バッテリーを外す際に使用。ます。g「ちょうk
エコソリューションジャパン(株卸売・小売業

思った通りの使用感です。いつも一個車のダッシュボードに入れてバッテリーを外す際とつなぐ際に使用しています。

2025-11-02
用途: 機械の補修
株式会社三陽製造業

サイズが色々と入っていて便利です。機械のメンテナンス時のボルトの取り外しに重宝しています。

2025-08-19
用途: 機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

とても、使い勝手が良い。大変気に入つてます。これからも、使いつずきます。

2025-06-24
用途: 補修用

コスパがいいと思います
耐久性についてはこれから使ってから確認していきたいと思います

対象商品 : 40129966
2025-09-01
用途: 車のメンテナンス
加藤商店運輸・通信業

サイズを揃えたくて、買い足しをしました。
お手頃価格で使い易く良いと思いました。

2025-01-25
用途: 大型車両の艤装修理

めがね部、スパナ部ともに精度・使い勝手は良好です。
以前購入した10mmレンチのギアの耐久性がイマイチだったため星-1にしました。価格的に仕方ないところか。
ちなみにギアにあまり負荷をかけないように最初の弛め、最後の締めは通常のメガネレンチを使うようにしている。

2024-09-28
用途: 自転車の修理時
不動産業

自転車のチューブを交換する際に使用しました。外観の仕上げもきれいで、ラチェット機能も使い易く満足しています。

1が参考にしています
2024-09-16
用途: 機械整備
株式会社厚岸重工製造業

以前購入した、首ふりレンチの首部分が緩く
上向き作業には不向きだったので、
ストレートを購入
作業がスムーズに行えるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15
質問:
ギアだけなのかラジェットになっているのか教えて下さい。
回答:
片側のみギアラジェットタイプとなっております。
2022-03-01
質問:
本締めができますか。
回答:
本締め出来る強度はございません。
2022-03-01

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする