曜日別特売
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045

 

FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
FHW010 ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 40130045
モノタロウ

ギヤレンチ フレックスヘッド

(186件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)10
寸法S(mm)10
全長(mm)156(160)
内容量1個注文コード40130045品番FHW010
販売価格(税込)¥1,043
販売価格(税別)
948
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。

用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)156(160)質量(g)70呼び寸法(mm)10寸法S(mm)10表面処理クロームメッキ寸法D1(mm)25.1(20.9)寸法D2(mm)22.1(20.5)首振角度(°)180寸法T1(mm)5.3(5)寸法T2(mm)8.2(7.5)送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
注意
※用途以外には使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。

商品説明動画

フレックスヘッドギヤレンチ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:186
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40130045
2026-01-21
用途: 整備
農・林・水産業

よく無くすので試しに買って見ました。
素人が使うには十分だと思います。
無くしたら又買うでしょうね。

2026-01-22
用途: 建築金物施工時

このラジェットは首も曲がるし、自分の作業に関しては
非常に使い勝手がいいです。

2025-12-19
用途: 配管の支持金物の締め付け
建設業・工事業

長さもちょうどよく使いやすい。
もうノッチが細かいと狭い場所でも更に使いやすくなると思います。

対象商品 : 40130045
2025-02-04
用途: 狭所作業
建設業・工事業

カバーで覆われたモーター回転軸の抜け止ボルト交換等、電動工具で一気に作業出来ない狭所作業に使用。
以前購入した7㎜の同品はヘッド固定ピンの遊びが多すぎてパワーロスがありましたが、今回の10㎜にはそれも無く満足です。

2025-01-10
用途: 会社での制御盤組立、検査作業用
製造業

正直、可もなく不可もなく使えます。
気楽に使いたいので各部の僅かながたつきなどは問題視していません。
あとは力加減次第ですが、耐久性はどうかってところです。
モノタロウブランドの価格には満足です。

対象商品 : 40130072
2025-07-18
用途: 機械メンテ他

8.10.12.13.14.17mmの同じシリーズを使用しています。
今回19.21mmを買い足しました。
簡易ながらもラチェット機能が付いているので、狭いスペースでのボルトナットの緩締が楽になりました。

対象商品 : 40130045
2025-03-15
用途: メンテナンス

値段のわりに、しっかりしているようで助かります。
10ミリを購入しましたが、よく使用するので、楽でいいです。

2024-01-24
用途: バイクの整備
その他業種

バイクのフロントフォークキャップがハンドルとの狭い隙間にあるので、このギアレンチが活躍してます。従来のレンチは、回しては外し、面倒でしたが、ギアがあるので、作業が楽で、アルミ製のキャップの頭がレンチの数十回の取付、外しで、傷つく事も減りました。 鉄製なので、少し重いですけどね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする