4.5 No.4 ドリルビット スターエム 40133037

No.4 ドリルビット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)4.5
4.5
3
3.5
4
5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
33
34
35
36
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)丸軸4.2
有効長(mm)150
内容量1本注文コード40133037品番4.5
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。

用途木材用刃先径(Φmm)4.5全長(mm)200サイズ4.5シャンク径(Φmm)丸軸4.2有効長(mm)150適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05735956
2024-10-15
用途: 現場で活用
太志装業建設業・工事業

まぁまぁ、普通に使えます。
耐久性は分かりませんが、期待しています。

対象商品 : 10236213
2021-04-15
用途: 穴あけに
不動産業

畑に穴をあけてそこにパイプを入れようと思った名ですが、ドリルでくわえる芯が太くて
使えなかったです。

対象商品 : 10236046
2020-03-15
用途: 木造の柱補強プレート取付工事
有限会社 小林製缶建設業・工事業

この長さあまりなく、こまっていました。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 40133134
2016-10-26
用途: 旋盤による木管製作

17.5のドリルを購入しました。この径のロングドリルが無くて、やっと見つけました。スターエムは、太さのバリエーションが豊富で助かりました。ただ、全長が330mmなので、径が17.5で、全長450mmがあれば大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40133073
2020-02-29
用途: 穴あけ
製造業

急いで注文したせいもあって、長さを間違えた~
結局、買い直ししないとアカンはめに

対象商品 : 40133012
2019-06-12
用途: 木工用として

3㎜直径です。この位のサイズのもので、木工用として良いものが無く、これを買いましたが、シャフトが柔らかく、曲がってしまいました。

対象商品 : 10236073
2015-08-13
用途: 木の穿孔

いつも使っています。
もう少し耐久性があれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする