曜日別特売
LB-10NS ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS 40133441

 

LB-10NS ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS 40133441
LB-10NS ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS 40133441
LB-10NS ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS 40133441

ノンスリット替刃(大)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード40133441品番LB-10NS
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。
異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。
断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。

刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合L刃使用機種全種、ダブルジースクレーパートラスコ品番355-7715質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37151021
2024-02-16
用途: テープはがし
建設業・工事業

スクレパーに使用しています。床のテープを剥がすのに折れにくくて安全かと思い使用していますが、黒刃が有ればもっと楽に作業できるかと思います。

対象商品 : 40133441
2018-01-26
用途: カッターを使う作業、開梱、ピック、補充等
コクヨサプライロジスティクス株式会社その他業種

大型刃の為一度交換すれば暫くは使用可能の為、刃が折れる心配く安全に使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする