ムラテックKDS
特大黒刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
40133545
品番
HB-10BH
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッター替刃 黒刃
モノタロウ
¥
779
¥
857
税込
用途
特大刃仕様の超厚物切断用
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
125
適合
ネジロックH、エラストマH、スクリューH
トラスコ品番
276-8259
質量(g)
190
刃のサイズ(mm)
125×25