曜日別特売
DP-165 レンチプライヤ トップ工業 40133563

DP-165 レンチプライヤ トップ工業 40133563
DP-165 レンチプライヤ トップ工業 40133563

レンチプライヤ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)165
くわえられる加工物寸法(mm)0~32
内容量1個注文コード40133563品番DP-165
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽快で能率的なレンチプライヤ

呼び寸法(mm)165くわえられる加工物寸法(mm)0~32仕様バネ付トラスコ品番369-0318口幅調節5段階RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40133563
2017-01-19
用途: モノを砕く時
サービス業

他社製品と違い、バネ付きなので手が疲れにくい。挟んだ時のブレも無く、使い心地が最高。

対象商品 : 40133563
2016-04-09
用途: ジャンクションボックスへの配線の取り付け時など
建設業・工事業

片手で取り回しがきくサイズのこのタイプのプライヤーが欲しかったので、かなり満足です!!狭い場所でも普及しているサイズの半分なのでとても使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする