TRW-WS 両スライドラックレンチ ミトロイ 40134175

両スライドラックレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40134175品番TRW-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。
スライドロングソケットです。
17mmはレースウェイに入る2面加工です。
電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。
水まわり設備での作業に適しています。
安全ロープ取り付け穴付です。

対辺寸法(mm)8×10・12×13・14×17全長(mm)169質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする