曜日別特売
R11380 エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 40135137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキスパンダヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(inch)2 5/8(67mm)
内容量1個注文コード40135137品番R11380
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。

寸法(inch)2 5/8(67mm)トラスコ品番806-7758質量(g)730肉厚(mm)2.5深さ(mm)17.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする