曜日別特売
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853

32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853
32014 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル] 40136853

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベルサイズ(mm)297×420
シートサイズA3
内容量1冊(3セット)注文コード40136853品番32014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。

厚さ(mm)標準総厚み/0.15、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1トラスコ品番417-2604材質ポリエステルフィルム取付方式シールシートサイズ(mm)297×420紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)297×420標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしインク(インクジェット)染料インク、顔料インクラベル数3シートシートサイズA3適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、インクの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40136844
2022-05-02
用途: 機器外部設置
Renafine株式会社

水のある現場用の機械に貼ってます。3年以上経過しても色が変わらず。たいへん満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40136844
2018-08-14
用途: 製品の型番表示用
Renafine株式会社

外側フィルムを張るとき、フィルム側の裏紙が一人で作業する場合今一つ
まとわりつく。それでも上部の溝剥がしの部分など、この手の以前のものに比べると格段に張りやすい。製品に貼るときのエアー取り込みは、致し方ないとこころでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする