曜日別特売
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905

31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905
31043 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル] 40136905

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(5セット)注文コード40136905品番31043
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。

厚さ(mm)
標準総厚み/0.16
、印刷用フィルム/0.08
、のり付シート/0.1
取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピートラスコ品番417-2566シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.08余白なしアズワン品番65-1948-89ラベル数各5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、トナーの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする