曜日別特売
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923

31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923
31046 屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136923

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(3セット)
内容量1冊(3セット)注文コード40136923品番31046
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。

厚さ(mm)
標準総厚み/0.16
、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08
、透明保護フィルムラベル厚み/0.1
取付方式シール材質ポリエステルフィルム仕様UVカット保護カバー付きタイプ、ポスター用、はくり紙に切り込み線:あり、マット・フィルム(ホワイトフィルムラベル)、光沢・透明フィルム(透明保護フィルムラベル)適合レーザー、コピートラスコ品番417-2582シートサイズ(mm)297×420紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)297×420標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム)面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム)粘着性より強く貼れる余白なしラベル数各3シート入数3セットシートサイズA3適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、トナーの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 工場作業用
鉱業

工場に張り出すラベルを作成するのに購入しました。
思っていたより使いやすかったです。

対象商品 : 40136923
2023-01-12
用途: 事務用品

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品 : 40136923
2018-07-17
用途: 場内表示
製造業

屋外に設置するカラーコーンに貼り付けて使用しています。半年ほど経過しましたが、良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 40136923
2018-09-06
用途: 他者への表示
製造業

カラーコーンと組み合わせて使用しています。カラーコーンに相手に伝えたいメッセージ(立入禁止など)を貼り付けて屋外に設置することが出来る為、便利です。

対象商品 : 40136923
2016-03-11
用途: 車両の番号表示

あちこち業者さんを探していましたが、自分で作製できるのはいいですね。
それも頼むより全然安いし、プロ並みの出来栄えが期待できます。

1が参考にしています
対象商品 : 40136914
2013-09-21
用途: 店の看板に
メルシー

キレイにできるかどうか心配でしたが、大丈夫でした。簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする