曜日別特売
ZNS-2.5 電動ドリル用全ネジソケット トップ工業 40138612

ZNS-2.5 電動ドリル用全ネジソケット トップ工業 40138612
ZNS-2.5 電動ドリル用全ネジソケット トップ工業 40138612

電動ドリル用全ネジソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適応ねじ径W5/16
内容量1個注文コード40138612品番ZNS-2.5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に寸法L(mm)65仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)23適応ねじ径W5/16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40138612
2016-12-07
用途: 型枠組立or解体
有限会社光企画設計事務所

インパクトドライバーの設置・脱着がスムーズで使勝手が非常に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする