トップ工業
電動ドリル用全ネジソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適応ねじ径
M12
W5/16
W3/8
M10
M12
W1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40138621
品番
ZNS-M12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)
65
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
トラスコ品番
395-4269
質量(g)
135
寸法D(mm)
27.9
適応ねじ径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応