曜日別特売
20000 スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 40138953

※着用例

20000 スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 40138953
20000 スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 40138953
20000 スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 40138953

スリードラゴンズ 20000 ツナギ服

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
ゴールド
サイズ3L
内容量1着注文コード40138953品番20000
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

人気のロープライス、スリードラゴンシリーズ。
身体の動きにぴったりフィット。ユニフォームの引きつりが作業の妨げにならない様に腰部にジャバラを付けました。
両胸のポケットにはファスナーが付いていますので、小物などの物落ちの心配がいりません。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ゴールドサイズ3L仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ、フロントファスナー、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)、腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット、背中ノーフォーク、右胸ポケット携帯電話ポケット付、ペン差し/左袖、左胸ポケットフラップ、パンツ部/1タック種別長袖つなぎ質量(kg)約0.85(LLサイズ計測)胸囲(cm)124混率(%)綿100股下(cm)82ウエスト(cm)105肩幅(cm)54袖丈(cm)62質量(g/m2)235適応身長(cm)177~182生地(ツイル)厚め色番GO名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40138944
2019-09-01
用途: 自動車の整備など

画像からAUTO-BIブランドの色(ゴールド)を想像していましたが、実際の色はもっと濃くイメージしていたものとはだいぶ違いました。縫製もAUTO-BIブランドのものより良くなさそうです。値段相応かな?しばらく使ってみないとわかりませんがサイズはAUTO-BIブランドのものよりワンサイズ小さくしておいて良かったです。ポケットのフラップは良いと思う。

2025-03-05
用途: 溶接作業、
有限会社群建サービス

綿100%、厚手の生地なので溶接作業に良いと、購入しましたが、数回洗濯後、ワンサイズ位チジミました、購入時オプションで裾上げしたので、七分ツナギの様です、購入時ワンサイズ大きい方が良いと思います。

対象商品 : 40138901
2017-06-07
用途: 機械整備
建設業・工事業

今回もリピートで購入です
なんといっても胸ポケットのファスナーがこの商品の特徴でしょう

対象商品 : 40139005
2017-03-01
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

以前使ってて、凄く気に入ってたので注文しました。
前より使いやすくて嬉しいです

対象商品 : 40138901
2015-11-23
用途: 機械整備
建設業・工事業

このメーカーの、胸ポケットに マジックテープが気に入ってます
ホコリも多い作業なので、中味の落下防止とホコリの侵入防止には
非常に満足しています。

対象商品 : 40138874
2014-11-24
用途: 船舶エンジン修理

綿100%は動きやすく着心地最高です。両胸ポケットがチャックで綿100%という物がなかなか無いので助かりました!
でもやはり洗濯すると縮んでしまうのが残念な所です。

対象商品 : 40139066
2013-02-19
用途: 自動車の整備

ブルーグレーも購入しましたが、マリンブルーのほうがなぜか着心地がいいです。サイズを選ぶときは、いつもよりひとつ上のサイズを選択することをオススメします。ポケットにファスナーとフラップ両方付いているのは、今のところ、この商品だけです。助かります。ただ、生地がそんなには丈夫ではないので、膝にすぐ穴が開きます。価格相当といったところでしょうか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする