XX3002500 シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア) 40139102

シリンジフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード40139102品番XX3002500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。

用途
シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする