曜日別特売
FT-904 不織布 脚カバー COVER WORK(カバーワーク) 40139784

※着用例

不織布 脚カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5足)注文コード40139784品番FT-904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズフリーサイズ材質不織布(PP)区分使い捨てタイプショート長さ(cm)16混率(%)ポリプロピレン100質量(g/m2)20底面の全長(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40139784
2015-08-26
用途: サービス時の足の汚れ防止にと思ったんだけど
清水商店

素材が水を通すので 僕の倍は使用不可でした 防水仕様ってないのかな??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする