曜日別特売
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606

PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606
PDA-PEN27SV スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ 40140606

スマートフォン&タブレット用タッチペン

(1件のレビュー)
内容量1本注文コード40140606品番PDA-PEN27SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。
ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。
柔らかく、快適な操作が可能です。
クリップ付きなので、持ち運びに便利です。
上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。
細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。
サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。

長さ(mm)124長さL×直径(mm×Φmm)124×8.5(クリップ部除く)色(本体)シルバーアズワン品番64-0867-87先端径(Φmm)大:8/小:5商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40140606
2013-10-26
用途: 作業用手袋をしたままタブレットを使用する。
有限会社早川電機建設業・工事業

DOCOMO_SH-08Eの手書き入力用ペンの代わりに細い方を使いたかったのですが、反応が鈍くて使い物になりません。太い方のみ使用するのでしたらダイソーのボールペン付(税込105円)の方が返って使いやすいでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする