曜日別特売
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931

※使用例

FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931
FA-SMUL2N ノートマルチカバー サンワサプライ 40140931

ノートマルチカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード40140931品番FA-SMUL2N
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

いろんなノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。
シリコン素材のフリーカットタイプ、抗菌加工済み。
剥離紙に方眼印刷が入っているので、カットがしやすくなっています。
ぴったりくっつくのでテープ不要です。
防水機能があるので、お茶などをこぼしても安心です。
打鍵音を抑制する静音効果があります。

用途ノート用特性防水、抗菌処理種別ノートPC用材質NEWシリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)320×150アズワン品番64-0861-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする