曜日別特売
HD-12N/13 大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144273

HD-12N/13 大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144273
HD-12N/13 大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144273

大型ホッチキス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40144273品番HD-12N/13
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品
ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通)
100pcs充填

綴じ枚数
30~70枚(1210FA-H使用時)
50~110枚(1213FA-H使用時)
用途30~110枚とじ用適合(針)1210FA-H、1213FA-Hグレー付属品リムーバ質量(kg)1.43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325最大綴じ奥行(mm)60針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: 製本
新潟食料農業大学教育・研究機関

1213FA-Hの針が奥まで入り切りません。どのような原因が考えられますか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。大変お手数ですが弊社お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40144273
2021-09-21
用途: 仕訳票などの厚みのあるファイル時
グンゼ労働組合 その他業種

以前のものが壊れてしまい、購入しました。スムーズに打つことができます。以前のものは、少し厚みがあると下まで針が通らなかったり、折れ曲がったりして何度も打ち直しをする状態でした。こちらはそんなこともなく、きれいに打つことができます。専用リムーバも何気に便利です。

対象商品 : 40144273
2018-11-30
用途: パンフレットの作成など
教育・研究機関

とても丈夫で使いやすく便利です。おおきな針もスゥーと通ります。
責任を持ってお勧めします。

対象商品 : 40144273
2015-06-01
用途: 書類とじ
エンシュー化成工業株式会社

針の受けが交換できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする